本体

CINSCAVX マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360 59757245 CINSCAVX マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360 59757245 CINSCAVX マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360 59757245 CINSCAVX マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360 59757245 CINSCAVX マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360 59757245

マイク内蔵 GPS プレビューリモコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59757245 品番CINSCAVX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。
X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。
内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。
GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。
さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。
手首や襟元など多彩な装着方法に対応。
最大7時間のバッテリー駆動。

付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2 材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン 寸法(mm)48.7×41.6×15.8 質量(g)44.6 適合品番X5、Ace Pro 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする