本体

CINSBBMX X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 59757297 CINSBBMX X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 59757297 CINSBBMX X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 59757297 CINSBBMX X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 59757297 CINSBBMX X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 59757297

X4 折り畳み式万能ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59757297 品番CINSBBMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。
収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。
快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。

付属品折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ 材質プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック 寸法(mm)145.5×56.5×46 質量(g)90 適合品番X4
注意
※X4 折り畳み式万能ハンドルは、プレミアムレンズガードを装着したX4とは互換性がありません。X4にプレミアムレンズガードを装着している場合は、カメラを折りたたんで収納する前に取り外す必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする