曜日別特売
CINSCAHL X5 レンズ交換セット insta360 59757306

本体

CINSCAHL X5 レンズ交換セット insta360 59757306
CINSCAHL X5 レンズ交換セット insta360 59757306
CINSCAHL X5 レンズ交換セット insta360 59757306
CINSCAHL X5 レンズ交換セット insta360 59757306

X5 レンズ交換セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59757306品番CINSCAHL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。
セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。
交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。

付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2材質ガラス、プラスチック、シリコーン寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)質量(g)6.81(レンズ1枚)適合品番X5
注意
※レンズ交換セットは、湿度60%以下の清潔でほこりのない室内環境で使用してください。詳しくは互換性一覧をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする