注意
※Insta360 純正バッテリーのみを使用してください。 他社製バッテリーによる損傷は保証の対象外です。
※バッテリーを周囲温度まで冷ましてから充電します。 40℃を超える環境での充電は、膨張、液漏れ、過熱、または永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
※バッテリーを液体に浸けないでください。 水没した場合は直ちに使用を中止し、乾燥させてから適切に廃棄します。 乾燥させた電池は再利用しないでください。
※極端な温度でのバッテリーの使用や保管は避けます。 高温または低温に長時間さらされると、バッテリーの寿命が短くなり、駆動時間が短くなることがあります。 5.推奨保管条件 -10℃〜35℃、75%RH未満で3か月以内。
※過放電による不可逆的なセル損傷を防ぐため、バッテリーを完全放電状態で保管しないでください。 最適な性能を維持するため、3か月ごとに再充電します。