つっぱり支柱カーテンポールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59757376 品番TCS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。

用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒 セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個 材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg)(約)3.7 耐荷重(kg)全体/20、1本/10まで パイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4 伸縮範囲(cm)カーテンポール:164〜290 取付可能寸法(cm)カーテン :202〜269、支柱:204〜275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする