ラストロ(岩崎工業)
ジャンボキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
5.7
3.1
5.7
9.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59757410
品番
B-386 KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
質量(g)
374
容量(L)
5.7
規格
M
本体寸法(mm)奥行
306
本体寸法(mm)高さ
103
本体寸法(mm)幅
242
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。