【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59758801 品番NLEH08049E-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。

質量(kg)2 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)34.6 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光色6500〜2000K(昼光色〜電球色) 直径×高さ(mm)585×105 調光率(%)100〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする