【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59758846 品番NLEH10050E-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。

質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)39.5 全光束(Lm)4899 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124 光色6500〜2000K(昼光色〜電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする