LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1キット(10kg)
注文コード
59759187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥136,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
用途
サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性