画像準備中

LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード59759196 品番-
参考基準価格(税別)¥137,450 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。

用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする