LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10kg)
注文コード
59759205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥237,950
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途
1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性