日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
多用途両面テープ No.5015
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
59759327
品番
NO.5015-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
材質
不織布
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
質量(g)
550
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応