日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
両面接着テープ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(240巻)
注文コード
59759336
品番
No.501K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質
不織布
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
質量(g)
27
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応