画像準備中

両面接着テープ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(240巻) 注文コード 59759370 品番 No.501F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 材質不織布 幅(mm)5 厚さ(mm)0.16 ホワイト 質量(g)29 長さ(m)20 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする