日東電工
ニトフロン粘着テープ No.903UL
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(7巻)
1箱(5巻)
1箱(10巻)
1箱(54巻)
1箱(21巻)
1箱(28巻)
1箱(7巻)
幅(mm)
75
100
50
10
13
25
19
75
厚さ(mm)
0.23
0.13
0.18
0.23
0.08
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(7巻)
注文コード
59759589
品番
No.903UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
用途
耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
材質
PTFE
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.23
色
グレー
質量(g)
368
長さ(m)
10
粘着剤
シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)
対応