画像準備中

AGAW形コントロールBOX 4点用

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類自立形、4点用 注文コード59759743 品番AGAW4102SY
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る
種類自立形、4点用 塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 銘板の表示文字銘板なし、ON、OFF、HAND-AUTO 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4〜5点用/HNA33 G1(呼び28) ユニットの呼び番号APW126DR、ABW111B、ABW111R、ASW211 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS) 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06914284
2019-03-08
用途:
コントロールボックス
メンテナンスKM 様 (サービス業)

スイッチの取付に使用しました、IDECの製品は安心して使用出来てすごく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする