ひっパッとランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単3アルカリ電池×3本(電池は付属しておりません。充電式電池は使用しないでください。) 注文コード59759790 品番BMDL-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は使用電池など2種類から選べます 他の種類を見る

ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。
誰でも簡単に操作できます。
引っ張る量によって明るさ調節可能。
取っ手付きで持ち運びも楽々。
安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)

用途
暗所での作業、災害時、アウトドアなど。
ちょっとした明かりが必要な時に。
寸法(mm)125×85×85 質量(g)227 タイプノーマル 使用電池単3アルカリ電池×3本(電池は付属しておりません。充電式電池は使用しないでください。) 保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。) LEDCOB 明るさ(Lm)最大220 点灯時間(時間)約3(使用状況により異なる)
注意
※LEDの明るさ(ルーメン値)は乾電池の性能や残量により変化します。
※点灯時間は目安です。電池の性能や環境(温度)等により異なります。
※水につけたり、かけたり、浴室や多湿の場所での使用はお控えください。
※本商品にシンナーなどの有機溶剤を使用しないで下さい。
※充電式電池は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする