※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
DJI Mic 3 レシーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59759826
品番
7224116399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
用途
撮影・収録・録音など
仕様
充電:最大5 V
質量(g)
25.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
53.85×28.69×22.00
充電時間(分)
約50
バッテリー容量(mAh)
275
プロトコル
Bluetooth 5.4
駆動時間(時間)
10
商品説明動画
参考になった