IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGS形 コントロールBOX
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59759856
品番
AGS1107M
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SUS304(t=1mm)
種類
壁掛形/1点用
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
OFF-ON
取付ユニット
ASN2K11N-N024401
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
セレクタスイッチ(SS)