画像準備中

18V充電式2wayグラストリマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59759878 品番NGGT-180LiA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

専用バッテリーパック1個付き
伸縮ポール式 コンパクトに収納
160mmチップソー付き
樹脂ブレード10枚付き
肩掛けベルト付き
頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。 付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000〜1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード) 刈り幅(mm)約Φ160 連続使用時間(分)約20 使用環境温度(℃)5〜40 モーター電圧(V)DC18 運転時間(分)約40(無負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする