IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGS形 コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
自立形/1点用
取付ユニット
HN1E-BV411R
注文コード
59759883
品番
AGS1111SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
種類・取付ユニット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304(t=1mm)
種類
自立形/1点用
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
EMERENCYSTOP
取付ユニット
HN1E-BV411R
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)