製品写真

超音波センサ UTRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アナログ出力4-20mA 保護構造IP66, IP67 (IEC規格), IP69K (DIN規格), IP68 注文コード59759939 品番UTRCM18-600D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアナログ出力・保護構造など9種類から選べます 他の種類を見る

・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30〜350mm / 65〜600mm / 120〜1,300mm、- M30 モデル : 600〜8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)

その他【不検知領域】0〜59mm 材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂 保護構造IP66, IP67 (IEC規格), IP69K (DIN規格), IP68 耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC〜50/60Hzで1分間 本体質量(g)30 接続方式コネクタ型モデル 検出距離(mm)65〜600 アナログ出力4-20mA 電源電圧(V)DC12〜30 保護等級IP67 デジタル出力Push-pull 使用環境【使用時】-25〜70【保管時】-40〜85(結氷または結露しないこと) 保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 外径M18 耐振動10〜55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間 絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ 耐衝撃500m/s2(=50G) X,Y,Zの各方向3回 スイッチング周波数(Hz)12.5 応答時間(ms)64
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする