耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC〜50/60 Hz から1分間
接続方式配線引き出しコネクタ型
電源電圧(V)DC12〜30
保護等級IP20
消費電流(mA)25
使用環境【温度】5〜60℃【保管時】-40〜85℃ (結氷または結露しないこと)
保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路
耐振動10〜55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回
湿度範囲(%)【使用時】0〜50【保管時】0〜50(結氷または結露しないこと)