Felio エアリデューサースリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59760079 品番 F9483
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空気弁を空けて蓋を下に押すだけで密閉保存ができます。
酸化を防ぎ、湿気にくく食材を最適な環境で保存できます。
ガラス製なのでニオイうつりや色うつりなどもありません。
液体保存も可。漬物づくり、果実酒、肉の下味付けなどに。
片手でもしっかり掴める、使い勝手にいいサイズ感。

材質容器:ガラス、上蓋:ABS樹脂(メッキ塗装)、シリコン 質量(g)容器:約220 規格M 本体寸法(mm)高さ約130 本体寸法 直径(mm)約95 最大容量(mL)670 満水容量(mL)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする