- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760097

商品画像

- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760097
- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760097
- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760097
- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760097

[冷凍]カフェモカ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(90mL×4個)
内容量1セット(90mL×4個)注文コード59760097品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
2,198

エチオピア産のコーヒー豆を使用した豊かな香りとともに深い苦味程よい酸味コクを堪能できるコーヒーアイスクリーム。クリーミーで滑らかな味わいが特徴で濃厚なダークチョコレートアイスクリームとのマリアージュがお楽しみいただけます。エチオピア産モカ61%使用(コーヒー中)。

用途
ご家庭では-18℃以下で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする