商品画像

- [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760106 - [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760106 - [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760106 - [冷凍]カフェモカ ゴディバ 59760106

[冷凍]カフェモカ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(90mL×6個) 注文コード 59760106 品番 -
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

エチオピア産のコーヒー豆を使用した豊かな香りとともに深い苦味程よい酸味コクを堪能できるコーヒーアイスクリーム。クリーミーで滑らかな味わいが特徴で濃厚なダークチョコレートアイスクリームとのマリアージュがお楽しみいただけます。エチオピア産モカ61%使用(コーヒー中)。

用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする