材質SUS304(t=1mm)
種類自立形/4点用
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字銘板なし/ON/OFF
取付ユニットAPN128R/APN128G/ABN111/ABN111
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)