IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
コントロールBOX 中板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59760251
品番
AGZ-P2
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します.
適合
AGA480/580用
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
約0.59
寸法H(mm)
270
寸法W(mm)
145