IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
コントロールBOX 笠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
-
注文コード
59760276
品番
AGZ-S1Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.
適合
-
材質
SPCC
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約0.25
色
5Y7/1(半つや)
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
132
寸法W(mm)
95
塗装
メラミン樹脂塗装