IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
コントロールBOX 笠
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
AGA480/580用
注文コード
59760303
品番
AGZ-S2Y
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.
適合
AGA480/580用
材質
SPCC
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約0.46
色
5Y7/1(半つや)
寸法H(mm)
77
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
290
塗装
-