IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
コントロールBOX 笠
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
AGA680/690用
注文コード
59760312
品番
AGZ-S3Y
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.
適合
AGA680/690用
材質
SPCC
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約0.72
色
5Y7/1(半つや)
寸法H(mm)
87
寸法D(mm)
190
寸法W(mm)
380
塗装
-