LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE 190757
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
59760806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
衝撃や振動による緩みや漏れを防止
円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
用途
拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性