パッケージ表
ネオユナイト
ネオユナイトの 補修材
ネオユナイトの 多用途補修材
封印パテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59760831
品番
NUZ-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
質量(g)
200
長さD(mm)
25
長さH(mm)
160
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません