カネヤ製綱
カネヤ製綱の 漁網/漁具
カネヤ製綱の 漁業用ロープ/撚糸
PEクロスロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59760971
品番
6mm×500m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
発色も良く、比重も軽いので水に浮きます。
吸水性がないので水に濡れても堅くなりません。
PP素材に比べ擦れに強いです。
用途
ホタテの養殖、漁業など
仕様
打ち方:並打
材質
ポリエチレン
色
黄色
長さ(m)
500
太さ(mm)
6
質量(kg/巻)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません