PEクロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59760998 品番 7mm×500m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

発色も良く、比重も軽いので水に浮きます。
吸水性がないので水に濡れても堅くなりません。
PP素材に比べ擦れに強いです。

用途ホタテの養殖、漁業など 仕様打ち方:並打 材質ポリエチレン オレンジ 長さ(m)500 太さ(mm)7 質量(kg/巻)12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする