IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a2b
ボタン色
黒
注文コード
59762157
品番
AJN322NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
接点構成・ボタン色
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2a2b
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
30