ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
塗料用シンナーA(新)
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
59763348
品番
3008842
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
合成樹脂塗料用シンナー
色
無色
用途
建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。
液性
シンナー
引火点(℃)
42
密度(g/cm
3
)
0.83(23℃)
危険等級
V
発火点(℃)
210(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080