曜日別特売
AL2M-A11R Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 59764047

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)12動作方式オルタネイトボタン形状注文コード59764047品番AL2M-A11R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
動作方式オルタネイト接点構成1c照光色保護構造IP40種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)12定格通電電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59763977
2024-04-06
用途: 機械設備の操作

本品のLEDに抵抗が内蔵されていないため、使用電圧に応じて定電流ダイオードあるいは抵抗を取り付けるする必要があります。
極性に関して、端子部に下から上に向けた矢印が書かれています。その記号から勝手解釈なダイオードの感覚で下をP、上がNとしてしまったためイ無音で壊れました。メーカサイトを先に確認すべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 59764372
2021-03-17
用途: スイッチ移設に。
運輸・通信業

価格的に、押下時のカッチリ感がもう少し欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする