※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
12
照光色
乳白
保護構造
IP65
注文コード
59764573
品番
AL2M-P1PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付穴径・照光色・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
照光色
乳白
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
12
保護構造
IP65
仕様
表示灯