※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
保護構造
IP65
注文コード
59764686
品番
AL2Q-A11PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・保護構造
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
乳白
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
12
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP65