※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
レンズユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59764932
品番
AL2Q-LK3-A
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合機種
Φ12 A2シリーズ
形状
正角形
色
アンバー
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
□11.8×H4.8
主な用途
表示灯用