AL6Q-A14S Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 59765623

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
注文コード
59765623
品番
AL6Q-A14S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
端子形状
はんだづけ端子
保護構造
IP40
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
彫刻範囲(mm)
□12
最大彫刻深さ(mm)
0.5
定格絶縁電圧(V)
250
ランプ電圧(V)
AC/DC24
消費電力(VA)
1.6
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
正角形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
10以上
電気的寿命(万回)
5以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする