SVAD-10M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAD 三興マテリアルサプライ 59767106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVAD-10M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAD 三興マテリアルサプライ 59767106
SVAD-10M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAD 三興マテリアルサプライ 59767106
SVAD-10M-4R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAD 三興マテリアルサプライ 59767106

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径T(Φmm)10注文コード59767106品番SVAD-10M-4R
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44使用温度範囲(℃)-20~125六角対辺(mm)【E】19最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法A(mm)32.7PR1/4寸法D(mm)25寸法B(mm)17.2寸法C(mm)25.5適合チューブ外径T(Φmm)10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする