曜日別特売
SVAS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVAS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768689
SVAS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768689
SVAS-8M-2R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAS 三興マテリアルサプライ 59768689

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
オリフィス径(Φmm)3.5
寸法B(mm)34
寸法C(mm)23
内容量1個注文コード59768689品番SVAS-8M-2R
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】37.5、全開:【F】41使用温度範囲(℃)-20~125六角対辺(mm)【E】17最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法A(mm)26PR1/8オリフィス径(Φmm)3.5寸法B(mm)34寸法C(mm)23適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする