Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59769626
品番
DDP2011B
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アース端子ねじが付属されています。
コンセントは別売です。
専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途
住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)
施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)
取付可能対象
(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。
材質
アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)
1555
質量(kg)
約4.5
色
ブラック
設置方法
土中埋設方式(アンカーフレームを使用)
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
1200
関連資料:
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません