Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59769651 品番DDP2411B
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アース端子ねじが付属されています。
コンセントは別売です。
専用アンカーフレームDDP905は別売です。

用途
住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)
施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.9 ブラック 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)1200
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする