Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール用 アンカーフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769660
品番
DDP905
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用
材質
溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき
寸法(mm)
310×232×300
質量(kg)
約3.4
仕上
SGメッキ
設置方法
土中埋設
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.23MB)