取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613
材質アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)1800
質量(kg)約4.5
色シルバー
設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1350