Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59769705 品番DDP661B
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アース端子ねじが付属されています。
充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。

取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)1350
関連資料:(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする