オーム電機
オーム電機の ヘッドライト
オーム電機の ヘッドライト本体
LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59769915
品番
LC-11A7
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
明るさ2段階調光
赤色点灯・赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
質量(g)
40(電池別)
電源
単4形乾電池2本(別売)
保護等級
IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×30×33
光源
白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)
連続点灯時間
【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間
光束(Lm)
【HIGHモード】110【LOWモード】50
照射距離(m)
44
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。